Lonri Oxy Bleach Anti Noda dan Pencerah Warna
#Grup produk P107116088
Spesifikasi
| Packaging | Jerry Can |
|---|---|
| Volume (ml) | 5000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lonri® - Laundry Expert® Telah lebih dari 8 tahun dipercaya karena kualitasnya oleh ratusan pengusaha jasa laundry profesional di seluruh indonesia.
Dapatkan hasil profesional dengan usaha minimal.
Lonri® OXY Bleach
Pembersih noda dan Pencerah warna pakaian
5000ml
> Stain Fighter
Dengan formula khusus yang dirancang untuk mengangkat noda berat yang sulit dibersihkan seperti noda darah, jamur, oli, minyak, karat dan luntur
> Bright Booster
Kandungan oxygen aktifnya meresap ke serat kain sehingga membuat pakaian menjadi lebih cerah
---
>️ professional guide :
Oxy Bleach bekerja dengan meregangkan serat kain sehingga "cleaning agent" dapat membersihkan noda berat secara maksimal.
Bisa digunakan sebagai permulaan (pre wash) dengan cara merendam pakaian sebelum pencucian ataupun langsung mencuci sebagai pengganti detergent (main wash).
Dapat juga di gunakan langsung di atas noda secara langsung (spotted wash).
penggunaan oxy bleach secara terus menerus memungkinkan adanya kerusakan pada serat pakaian. untuk mencegah hal tersebut, gunakan softener, conditioner atau neutralizer liquid seperti sour pada bilasan terakhir.
---
>️ Takaran pengunaan :
pre wash : 30ml untuk 6 liter air
main wash : 60ml untuk 6 liter air
---
> non fragrance
> terbuat dari bahan ramah lingkungan
> aman untuk semua warna
Dapatkan hasil profesional dengan usaha minimal.
Lonri® OXY Bleach
Pembersih noda dan Pencerah warna pakaian
5000ml
> Stain Fighter
Dengan formula khusus yang dirancang untuk mengangkat noda berat yang sulit dibersihkan seperti noda darah, jamur, oli, minyak, karat dan luntur
> Bright Booster
Kandungan oxygen aktifnya meresap ke serat kain sehingga membuat pakaian menjadi lebih cerah
---
>️ professional guide :
Oxy Bleach bekerja dengan meregangkan serat kain sehingga "cleaning agent" dapat membersihkan noda berat secara maksimal.
Bisa digunakan sebagai permulaan (pre wash) dengan cara merendam pakaian sebelum pencucian ataupun langsung mencuci sebagai pengganti detergent (main wash).
Dapat juga di gunakan langsung di atas noda secara langsung (spotted wash).
penggunaan oxy bleach secara terus menerus memungkinkan adanya kerusakan pada serat pakaian. untuk mencegah hal tersebut, gunakan softener, conditioner atau neutralizer liquid seperti sour pada bilasan terakhir.
---
>️ Takaran pengunaan :
pre wash : 30ml untuk 6 liter air
main wash : 60ml untuk 6 liter air
---
> non fragrance
> terbuat dari bahan ramah lingkungan
> aman untuk semua warna
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
