Lonri Deterjen Soft and Clean 2in1

Sebelum PPN:
Rp76.900 - Rp96.900
Spesifikasi
PackagingJerry Can
Volume (ml)5000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lonri® - Laundry Expert® Telah lebih dari 8 tahun dipercaya karena kualitasnya oleh ratusan pengusaha jasa laundry profesional di seluruh indonesia.
Dapatkan hasil profesional dengan usaha minimal

Lonri® Soft & Clean laundry detergent plus premium fabric conditioner 5000ml
> Mengangkat kotoran sekaligus melembutkan serat kain dalam satu langkah mudah ⭐
---
> Perfect cleanliness
Dengan teknologi "deep clean" yang efektif mengangkat noda membandel yang menempel pada serat pakaian tanpa merusak pakaian
> Ultra soft
Melembutkan pakaian dan menimalisir kerutan sehingga lebih mudah untuk disetrika
> Odor neutralizer
Menghilangkan bau tak sedap yang menempel pada pakaian
---
>️ Takaran penggunaan
- all washing machine type : 50ml untuk 15 - 25 potong pakaian
- manual washing by hands : 60ml untuk 10 - 20 potong pakaian dalam 6 - 12 Liter air
*penggunaan bisa melebihi Takaran tergantung tingkat kesukaran noda
>️ Varian wangi :
- Gentle Gray
- Glamour Violet

> Phosphate Free, ramah bagi lingkungan
> Dilengkapi dengan Anti bacterial agent
> pH balance (7,0 - 8,2) sehingga Aman untuk pakaian anak anak dan balita serta kulit sensitif
> Single rinse, sisa busa dengan mudah hilang hanya dengan sekali bilas
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan