Rocker Scientific Portable Suction System

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)26.5x13x21
MaterialABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fitur : 
◆ Sistem dual-fungsi untuk penyedotan dan penyaringan 
Desain dual-fungsi yang inovatif memungkinkan untuk menyedot larutan pencuci dari lempeng mikro, supernatan setelah sentrifugasi dan untuk memurnikan media dari kultur sel dengan corong sekali pakai atau dapat digunakan kembali hanya dalam satu sistem. 

◆ Ideal untuk operasi dalam aliran laminar 
Ukuran compact Lafil 100 dan pompa vakum built-in memungkinkan untuk bekerja dalam aliran laminar. 

Spesifikasi 
◆ max. vakum: 500 mmHg 
◆ Max. laju aliran: 1.0 L / menit 
◆ Motor: motor DC brushless 
◆ Transformer: DC 12V / AC 100 - 240V 
◆ Berat bersih: 1,3 kg 
◆ Dimensi (LxWxH) : 26.5x13x21cm 

Bahan 
◆ Kasus : ABS 
◆ Pegangan: POM 
◆ 1/8-channel tip adapter dengan ejector: 
POM 
◆ GL45 hisap cap: PP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan