Rocker Scientific Filtration Apparatus (Alat Penyaring)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Funnel Capacity (ml)300
Flask capacity (mm)1000
Filter Diameter (mm)47
Effective Filtration Area9.6 cm²

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification : 
◆ Material:
 Filter funnel - Borosilicate glass
 Funnel support base - Borosilicate glass
 Membrane support - Sintered glass
 Clamp - Anodized aluminum
 Receiver flask - Borosilicate glass
◆ Specification :
 Funnel capacity: 300 ml
 Flask capacity: 1000mm
 Filter diameter : 47 mm
 Eective filtration area: 9.6 cm²
 Hose barb : 5/16 inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan