Rocker Scientific Electric Sterilizer (Alat Sterilisasi Uap)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Power (W)180
Dimensions (cm)21.5x9x19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fitur : 
◆ Tanpa pembakaran bahan bakar 
Dragon 300/320 digunakan untuk mensterilkan loop, jarum dan tabung budaya dengan cepat menggunakan pemanas listrik di dalam ruangan. Tidak ada percikan mikroorganisme dan kontaminasi silang melalui nyala api terbuka yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. 

◆ Suhu yang dapat diatur 
Dilengkapi dengan elemen pemanas kuat yang memungkinkan Dragon 300/320 untuk mencapai hingga 850 ℃ dengan cepat dan suhunya bisa disesuaikan. 

◆ Desain mulut lebar 
Desain mulut lebar Dragon 320 sesuai dengan objek yang disterilkan dengan diameter hingga 37mm. 

◆ desain Manusiawi dan operasi yang mudah digunakan 
Dragon 300/320 yang lebih berat, rak loop yang ramah dan sudut pemanas ruangan yang dapat disesuaikan naik atau turun dari 45 hingga 75 derajat membuat mereka menjadi pasangan terbaik dengan kap aliran laminar dan ruang anaerobik. 


Spesifikasi: 
◆ Temp. kisaran: RT + 20 ~ 850 ℃ 
◆ Daya: 180 watt 
◆ Diameter ruang: 37 mm 
◆ Dimensi (HxWxD): 21.5x9x19cm 
◆ Berat bersih: 1098 g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan