Non Brand Digital Lux Meter Portable

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)130x72x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spesifikasi :3-1 / 2 digit LCD 18mm
Range: 1 ~ 100,000Lux
Akurasi: 10,000Lux, (4% RDG + 10digit)
> 10,000Lux, (5% RDG + 10digit)
Resolusi: 1LUX
Pengulangan: 2%
Suhu Karakteristik: 0,1% /
Waktu Sampling: 0,5 detik
Foto detektor: satu foto silikon
dioda dengan fliter
Dimensi: 130Lx72Wx30H (mm)
Over-masukan: Indikasi "1"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan