SWIPE-ALL Universal Sorbent Pillow U82 (Bantalan Penyerap)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorGrey
Dimensions (cm)20x50
Absorption (L)36
MaterialPolyprophelene
Pillow Size (cm)20x25
TypePillow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SWIPE-ALL Universal Absorbent Pad adalah penyerap tumpahan modern yang sangat efektif untuk menyerap segala jenis tumpahan dan kebocoran (oli, cairan kimia, minyak, bensin, air, dll).

Terbuat dari material Polyprophelene + Hydrophilic type LS dengan Consentrate seimbang untuk menyerap semua cairan.

Berdaya serap sangat tinggi dan cepat dalam menangani tumpahan.

SWIPE-ALL Universal lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report.

Swipe-All Universal juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.
Fitur
- Penyerap tumpahan semua jenis cairan (Kimia, Oli, Minyak, Bensin, Solar dll) dalam skala besar berbentuk pad.
- Menyerap tumpahan dengan cepat dan praktis tanpa meninggalkan sisa.
- Kapasitas penyerapan lebih tinggi & ekonomis disbanding produk sejenis lainnya.
- Ramah lingkungan & mudah didaur ulang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan