Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Material | Polyprophelene |
| Sock Size (cm) | 7.6x120 |
| Absorption (L) | 76 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
SWIPE-ALL Oil Sorbent terbuat dari Polyprophelene (PP) sehingga mampu menyerap cairan oli, bensin, solar dan jenis minyak lainnya. Keunggulan utama produk ini adalah dapat memisahkan hanya menyerap cairan jenis minyak jika di pakai di permukaan air. Artinya cairan air nya tidak akan terserap sehingga lebih maximal menyerap tumpahan minyak dan praktis digunakan dalam mengatasi tumpahan oli, solar, bensin di lingkungan dalam pabrik ataupun luar pabrik. SWIPE-ALL Oil Sorbent tersedia dalam bentuk pad (lembaran), sock & boom (sosis) dan spill kit set (campuran). SWIPE-ALL Oil Sorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. SWIPE-ALL Oil Sorbent juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.
- Penyerap tumpahan cairan oli, minyak & solar dalam skala besar berbentuk Mini Boom/Sosis Kecil.
- Memblokade/menghalangi tumpahan melebar ke permukaan lain.
- Kapasitas penyerapan lebih tinggi & ekonomis disbanding produk sejenis lainnya.
- Ramah lingkungan & mudah didaur ulang.
- Penyerap tumpahan cairan oli, minyak & solar dalam skala besar berbentuk Mini Boom/Sosis Kecil.
- Memblokade/menghalangi tumpahan melebar ke permukaan lain.
- Kapasitas penyerapan lebih tinggi & ekonomis disbanding produk sejenis lainnya.
- Ramah lingkungan & mudah didaur ulang.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/78P107115260-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
