ALDO Roda Pneumatic

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp469.900
Spesifikasi
Size (inch)8
Plate Thickness (mm)5
Height (mm)240
Wheel size (mm)200
Plate Size (mm)114x100
Hole size (mm)85x72
Capacity (kg)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan