ALDO Pump Submersible for Oil DCV Series (Pompa Celup / Pompa Oli)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Test Voltage (V)DC12
Motor Current (A)0.3
Pump Running Current Largest (A)6.4
Wire Length (mmxm)0.5x3
Flow Rate (L/minute)30
Motor Speed (rpm)8500
Output Diameter (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan