ALDO Pump Electric Hydraulic (Pompa Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Power (kW)0.75
Working Low Pressure (bar)20
Working High Pressure (bar)700
Flow Rate Low Pressure (L/minute)5
Flow Rate High Pressure (L/minute)0.7
Usable Oil Capacity (L)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait