ALDO Mesin Table Saw Multifungssi

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Input Power (W)480
Handle Clamping Diameter (mm)0.34-4.0
Drill Clamping Diameter (mm)1-10
Cloth Wheel Diameter (inch)4
Blade Diameter (inch)6
No Load Speed (rpm)0-10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan