ALDO Mesin Skin Packaging

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)380
Power (kW)7.5
Area of Packaging (mm)390x450
Rated of Packaging (pcs/hour)50-60
Packaging MaterialSkin Packaging Film
Film Width (mm)450
Dimensions (mm)1020x710x1220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan