ALDO Mesin Sealer Otomatis Vertical

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Sealing Width (mm)0-12
Printing of Words<39
Convetying Load (kg)3
Power Consumption (W)500
Sealing Speed (m/minute)0-12
Temperature Range (°C)0-300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan