ALDO Mesin Pengadut Cat

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Mixture Volume (L)80
Mixing Paddle (mm)120
No Load Speed (rpm)0-680

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pain
Fodder
Cement
Painting Ink

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan