ALDO Mesin Palm Sander

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Input Power (W)170
Pad Size (mm)110x100
No Load Speed (rpm)12000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan