ALDO Mesin Outboard Mini

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Engine Type2 Stroke, single cylinder
Displacement (ml)52
Power (HP)2
Fuel Tank Capacity (ml)1200
Propeller Diameter (mm)180
Maximum Engine Speed (rpm)8000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan