ALDO Hole Cutting Machine (Mesin Pelubang Pipa)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Capacity (inch)1-4
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Maximum Hole Diameter (mm)114
Maximum Wall Thickness (mm)10
Output Speed (rpm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan