ALDO Mesin Hand Blower Serbaguna

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Input Power (W)800
Maximum Air Volume (m³)3.8
No Load Speed (rpm)13000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan