ALDO Mesin Cylinder Honing

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
Diameter of Honing Hole (mm)39-80
Max. Honing Depth (mm)180
Steps of Variable Speed of Spindle1 Step
Electric Motor Power (kW)0.75
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Overall Dimensions (mm)550x480x108
Rotation Speed (rpm)1400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait