ALDO Cylinder Boring + Honing Machine (Mesin Bor Duduk)

Sebelum PPN:
Rp78.999.900
Spesifikasi
Diameter of Honing Hole (mm)39-72
Max. Boring & Honing Depth (mm)160
Rational Speed of Boring and Spindle (rpm)480
Steps of Variable Speed of Boring Honing Spindle1 Step
Feed of Boring Spindle (mm/r)0.09
Return and Rise Mode of Boring SpindleHand Operated
Electric Motor Power (kW)0.75
Honing Spindle Feeding Speed (m/minute)6.5
Overall Dimensions (mm)680x480x1160
Rational Speed (rpm)1400
Rotation Speed of Honing Spindle (rpm)300
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait