ALDO Mesin Cut Off Mini

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Input Power (W)60
Blade Size (mm)50x100
Maximum Cutting Depth (mm)12
No Load Speed (rpm)4000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan