ALDO Mesin Blower 3in1

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
EngineSingle Cylinder, Air forced cool, 2 stroke
Displacement (cc)25.4
Rated Engine Power (kW)0.75
Full Tank Capacity (ml)500
Fuel Mixture (Gasonline:2stroke oil)40:1
Air Speed when Use as Blower (m/s)60
Air Speed when Use as Vacum (m/s)41
Airflow Rate when Use as Blower (m³/minute)10
Airflow Rate when Use as Vacuum (m³/minute)12
Collection Bag Size (L)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Function:
- Blower
- Vacuum
- Shredder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait