ALDO Mesin Band Saw Besi

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Voltage (V)230
Input Power (W)1100
No Load Speed (m/s)0.2-4
Max. Cutting Size (mm)127x127
Blade Size (mm)1141x13x0.65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hanya digunakan untuk:
- As Kuningan
- As Tembaga
- As Aluminium
- Besi Lunak

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan