ALDO Power Cable Flat Type For Pump (Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Length (m)100
Core x Size (mm²)4x1
Nominal Cross Section Area (mm²)1
Number of Cores4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan