ALDO Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Lowered Height of Forks (mm)85
Fork Length (mm)900
Adjustable Width of Forks (mm)320-740
Lowering SpeedControllable
Maximum Lifting Height (mm)1600
Outer Width of Front Legs (mm)690
Rear Wheel Size (mm)180x50
TypeHand Stacker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Safe parking in any situation
Comfortable handle to ensure easy pulling with long tiler
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan