ALDO Die Grinder

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Input Power (W)500
Chuck size (mm)6
No Load Speed (rpm)24200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait