ALDO Cordless Grass Trimer

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Battery (AH)1.5
Cutting Width of Shear Blade (mm)65
Cutting Length of Trimmer Blade (mm)10
Charging Time (hour)4
No Load Speed (rpm)1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan