ALDO Catok Cross Aluminium

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (inch)3
Adjustment for X Direction (mm)80
Adjustment for Y Direction (mm)67
Jaw Width (mm)75
Maximum Jaw Opening (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan