ALDO Blander Potong Profil

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Cutting Thickness (mm)6-100
Diameter of Circle Cutting (mm)600
Length of Line Cutting (mm)120
Max. Size of Cutting Square (mm)500x500
Cutting Speed (mm/minute)50-750
Max. Size of Cutting Rectangle (mm)400x900 450x750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan