ALDO Blander Potong Pipa Otomatis

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Diameter of Circle Cutting (mm)150-600
Cutting Thickness (mm)6-50
Voltage (V)220
Cutting Speed (mm/minute)5-1150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan