ALDO Blander Potong Pipa

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Diameter of Circle Cutting (mm)100-600
Cutting Thickness (mm)6-50
Cutting SpeedHand Control
Overall Dimensions (mm)420x280x450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan