ALDO Blander Potong Circular

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Diameter of Circle Cutting (mm)40-200
Cutting Thickness (mm)5-50
Cutting Rotary Speed (rpm)0.14-3.3
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan