ALDO Alat Ukur Tingkat Suara

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Measuring Range (dBA)30-130
Accuracy (dB)±1.5
Resolution (dB)1
Temperature Range (°C)0 to 40
Work Humidity Range (RH)10-80%
Power Supply (V)AAA Battery 3x 1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Sound level measurement
- MIN/MAx lock current value
- Hold the measurement data
- LCD backlight function
- Manual/auto shutoff

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait