ALDO Alat Plong / Punch

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Capacity (t)1
Mold Hold Size (mm)20x35
Throat Depth (mm)110
Assembly Height (mm)70-185
Slider Travel (mm)0-35
Dimensions (mm)310x360x580
Work Table Dimension (mm)190-210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan