ALDO Air Screwdriver

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Internal Hex (inch)1/4
Free Speed (rpm)8000
Average Torque (ft-lbs)15
Air inlet (inch)1/4
Length (inch)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan