KRISBOW Electrode Holder (Stang Las)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
DustCapacity (L)30
Vacuum Pressure (mbar)230
Power (W)1000
TypeWet & Dry Vacuum Cleaner
Dimensions (mm)810x435x435
Current (A)500
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait