KRISBOW Mesin Pengenal Wajah dan Pemindai Suhu

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Face Recognition Capacity50,000 People
Measuring Distance (cm)20-50
Measuring Time (s)0.5
Network InterfaceRJ45
Dimensions (mm)268x135x45
Measurement Accuracy (°C)±0.5
Measurement Range (°C)32
Memory1GB LPDDR3
Offline Record100.000 People
Operating SystemAndroid 8.1
Processor4 core A7
Screen Size (inch)7
Storage Size (GB)16 (EMMC)
Wireless ConnectionWIFI + BLE4.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FACE RECOGNITION TEMPERATURE SET
- Quick Screening Temperature
- Non Contact Measurement
- Fungsi absensi
- Menggunakan aplikasi .xls (Laptop atau PC) dan .apk (smartphone) untuk penarikan data
- Pengukuran suhu
- Pengenalan wajah
- Pendeteksi masker
- Doorlock trigger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan