KRISBOW Drum Truck Pallet (Troli Drum)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Inner Width Leeg (mm)1346
Lifting Height (mm)595
TypeDRUM TRUCK PALLET
Capacity (kg)380
Dimensions (cm)92x155x152

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DRUM TRUCK PALLET 380KG PRDTP38
- Dapat mengambil drum dari sisi samping
- Dapat menyesuaikan tinggi drum
- Mudah dan aman saat manuver
- Lebih ringan saat mengangkat drum
- Frame dapat di geser dengan lebar 73cm
- Tinggi pencengkram dapat diatur
- Roda steer di lengkapi dengan rem
- Mengangkat dengan sistem hydraulic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan