KRISBOW Cordless High Pressure (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Nirkabel)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Battery PackYLD02-20V2AH, 18VDC, 2000mAh
Charge Capacity (Ah)2
Inlet Hose length (m)5
Max Pressure at High Speed (psi)360
Max Pressure at Low Speed (psi)up to 94
ChargerYLD01-20V0.4A
Maximum Flow Rate (L/minute)1.8
Maximum Inlet Pressure (MPa)0.7
Maximum Voltage (V) 20 DC
Power (W)150
Rated Pressure (MPa)2.4
Rated Voltage (V)18 DC
TypeCORDLESS HIGH PRESSURE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan