Solo Disinfectant Cleaner

Sebelum PPN:
Rp22.900 - Rp54.900
Spesifikasi
TypeLiquid
Solubility in Water100% solution in water
Boiling Point (°C)100
Evaporation (%)25
Melting Point (°C)-7
Ph7 (5% Aquadest)
ScentLemon
Specific Gravity (g/mL)1.04 (at 20°C), 1.05 (at 30°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan