American Tool Double Head Stubby Gear-Less Ratchet

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)75
PackagingBlister Card

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Content :
- 10pcs 30mm Aluminum Ring Bit:
- Phillips : #1,#2,#3
- Flat : 4,6mm
- Hex : 4,5,6mm
- Torx Security : 10 ,15
- Two Function Stubby Ratchet Handle
- 60mm Holder
- 3pcs 25mm Spine Socket : 8-10-12mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan