American Tool Pump for Barrel (Pompa Drum Manual)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Size (nut) (mm)50
Size (nut) (inch)2
Dispenses Liquids (cc/stroke)Approx 250-300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- E-coated finish Tube(Black)
- 2inch or 11/2"NPT bung nut are equipped
- Design for fast transfer of lubricant, solvents, agricultural and industrial chemical,additives and other non corrosive liquids from 15 to 55 ( self adjusting telescopic suction tube ) gallon drums
- Cushioned vinyl handle for comfortable action

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan