American Tool 1/2inch DR 6PT Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Content :
- 1 Pcs 1/2 DR Ratchet Handle 72T with Quick Release
- 2 Pcs 1/2 DR Extension Bar 125mm & 250mm
- 26 Pcs 1/2 DR 6PT Socket Wrench size 8 mm to 36mm : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36mm
- 2 Pcs 1/2 DR Socket Wrench (SAE) 6 PT size 3/8inch & 1/2inch
- 4 Pcs 1/2 DR Spark Plug Socket 14, 16, 18, 21 mm
- 1 Pcs 1/2 DR Universal Joint
- 1 Pcs T-M Head 3/8F x 1/2M
- 6 Pcs 1/2 DR Hex bits socket wrench H4, H5, H6, H8, H10, H12
- 3 Pcs Torx Bits Socket Wrench T40, T45, T50
- 4 Pcs 1/2 DR Driver bits Socket Wrench PH1, PH2, PH3, SL5.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan