Dell XPS 17 Core i7 Series (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp74.999.900
Spesifikasi
Part Number7R7P4-I7-11
ColorPlatinum Silver
Screen Size (inch)17.0
ProcessorIntel Core i7 11800H
Memory RAM16GB DDR4
Storage1 TB SSD
GraphicsRTX 3050

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
11th Generation Intel(R) Core(TM) i7-11800H (24MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores - 17.0" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch Anti-Reflecitve 500-Nit Display - 16GB DDR4 3200MHz - 1TB M.2 PCIe NVMe SSD - Black 130W Type-C Power Adapter - 6-Cell Battery, 97WHr (Integrated) - NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3050 4GB GDDR6 [60W] - Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) and Bluetooth 5.1 - Black Backlit Keyboard with Finger Print Reader - Windows 11 Pro, English - 2Yrs Premium SUpport with ADP - Silver - XPS Backpack

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait