Dell Inspiron Ryzen 5 Series (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
ColorPlatinum Silver
Screen Size (inch)15.6
ProcessorAMD Ryzen 5 5500U
Memory RAM8GB DDR4
Storage256 SSD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AMD Ryzen™ 5 5500U 6-core/12-thread Mobile Processor with Radeon™ Graphics - 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch - 8GB - 256GB M.2 PCIe NVMe SSD - 4-Cell Battery, 54WHr - AMD Radeon™ Graphics with shared graphics memory - WIN11HSL+OHS 2021 - 1YPremiumSupport-Retail - Backpack - Silver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan