Totolink Wireless LAN Controller
#Grup produk P107048404
Spesifikasi
| Interface | 5x 10/100Mbps LAN Ports, 1x USB 2.0 port |
|---|---|
| Power Supply (V/A) | DC 9/0.8 |
| Button | RST Button |
| LED Indicator | Transmission Distance:100 Meters |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 182x129.5x27 |
| Maximum Number of Manageable Aps | 200 |
| AC System Management | Local IP Settings; Administrator Settings; Time Zone Settings; Firmware Upgrade; System Configuration; Reboot Schedule |
| AC Working Mode | Local Management, Remote Management |
| AP Management | AP Scan, AP Status, AP Group Management, AP Settings, AP System Management |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
AC500 secara otomatis dapat mendeteksi semua ceiling mount AP TOTOLINK dan in-wall AP di dalam jaringan. Memungkinkan Anda untuk mengontrol semua dengan menambahkannya ke daftar manajemen AP.
Kontroler LAN nirkabel AC500 dapat digunakan untuk manajemen LAN, manajemen WEB, atau bahkan “Manajemen cloud” tanpa network manager, menyederhanakan penggelaran jaringan untuk berbagai lingkungan.
Beberapa grup AP dapat dibuat dalam AC500 sehingga Anda dapat mengelola pusat semua AP secara grup dengan mudah dan cepat, termasuk pengaturan Nirkabel Dasar terpadu, penetapan Saluran, peningkatan firmware, impor file konfigurasi, dll. Semua titik akses mendukung plug-and-play tanpa pengaturan terpisah.
Kontroler LAN nirkabel AC500 dapat digunakan untuk manajemen LAN, manajemen WEB, atau bahkan “Manajemen cloud” tanpa network manager, menyederhanakan penggelaran jaringan untuk berbagai lingkungan.
Beberapa grup AP dapat dibuat dalam AC500 sehingga Anda dapat mengelola pusat semua AP secara grup dengan mudah dan cepat, termasuk pengaturan Nirkabel Dasar terpadu, penetapan Saluran, peningkatan firmware, impor file konfigurasi, dll. Semua titik akses mendukung plug-and-play tanpa pengaturan terpisah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
