Totolink 300Mbps 2.4GHz Wireless Outdoor CPE
#Grup produk P107047663
Spesifikasi
| Data Rate (Mbps) | 300 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
CP300 Nirkabel Luar Ruang CPE dirancang khusus untuk transmisi nirkabel luar ruang di desa, pabrik, taman, lapangan umum, dan area luar ruangan lainnya. Dengan antena terpolarisasi dengan penguatan tinggi dan arsitektur radio canggih, CP300 + mendukung transmisi point-to-point, transmisi point-to-multipoint dan jangkauan nirkabel luar ruangan yang luas. CP300 + menyediakan beberapa mode kerja, yang dapat digunakan dalam berbagai situasi luar ruangan. Sementara itu, CP300 + mendukung catu daya Passive PoE, memungkinkan pemasangan dan perkabelan lebih fleksibel di luar ruangan. Dengan desain perlindungan profesional pada cangkang, ini tahan debu, tahan air dan tahan petir, cocok untuk segala jenis iklim yang parah, ideal untuk transfer Wi-Fi jarak jauh di lingkungan luar ruangan.
Fitur
-Sesuai dengan standar IEEE11n terbaru, menghadirkan kecepatan nirkabel 2.4G hingga 300Mbps.-Antena polarisasi penguatan tinggi 12dBi internal, mentransmisikan sinyal nirkabel lebih jauh dan lebih kuat.
-Desain perlindungan profesional pada cangkang, cocok untuk segala jenis lingkungan yang parah.
-Tingkat IP65 tahan debu dan tahan air, tahan pencahayaan 4KV dan tahan listrik statis 15KV ESD.
-Mendukung pemasangan secara otomatis setelah mendapatkan catu daya.
-Mendukung catu daya Pasif PoE, jarak transmisi bisa sejauh 60 meter, lebih fleksibel untuk pemasangan kabel.
-Mendukung catu daya DC, tidak memerlukan peralatan PoE tambahan dan mengurangi biaya pemasangan.
-4 indikator LED cerdas secara intuitif menunjukkan kekuatan sinyal.
-Menyediakan mode kerja AP / Klien / Repeater / WISP.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
