Totolink 16-Port Gigabit Unmanaged Switch

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Interface16x 10/100/1000Mbps auto-negotiation RJ-45 Ports (Auto MDI/MDIX)
Standard & ProtocolIEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Power Supply (V)AC 100-240
Dimensions (LxWxH) (mm)440x160x44.6
LED IndicatorPower, Link/Activity
MAC Address LearningAuto-learning, Auto update
Backup Bandwidth (Gbps)32
Frame Filtering (pps)10Mbps: 14880, 100Mbps: 148800, 1000Mbps: 1488000
Mac Address Table8K
Transfer MethodStore and Forward

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
16-Port Gigabit Unmanaged Switch
16 port negosiasi RJ-45 10/100 / 1000Mbps otomatis. IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, standar IEEE 802.3x. Mudah Memperluas Jaringan dengan Kecepatan Gigabit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait