Dalton Hand Pallet Truck Stainless (Troli Palet Manual)

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Lower height (mm)85
Steering Wheel (mm)180x50
Load Wheel (mm)80x70
Total Height (mm)1178
Capacity (kg)2500
Designated Length (mm)1220
Designated Width (mm)685
Fork Size (mm)150x50
Ground Clearance (mm)28
Maximum Lifting Height (mm)200
Total Length (mm)1590
TypeHand Pallet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan